Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 2,2kW V20 1AC200-240V SN129767 - 6SL3210-5BB22-2BV1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 2,2kW V20 1AC200-240V SN129767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 11 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Digitális bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515675457

Sonepar cikkszám

SN129767

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BB22-2BV1

Gyártói típuskód

6SL3210-5BB22-2BV1

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

11 A

Bemeneti fázis száma:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

176.5 mm

Mélység:

158.8 mm

Szélesség:

136.6 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

2.2 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

2.2 kW

Kimeneti fázisok száma:

1

Max. kimeneti feszültség:

240 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics V20 1ac 200-240v -15/+10% 47-63hz 2,2kw

    A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz az 1AC 200 V és 240 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Feszültségtartomány: 1AC 200-240V -15/+10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Teljesítmény: 2,2kW 150%-os túlterheléssel
    • Integrált szűrők: 60
    • I/O: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO
    • Terepi busz: USS/Modbus
    • Beépített IPize/BOP: nyitott védelemmel
    • Típus: 20ADUL 136x176,5x160(SzxMxM)
    • Keretszám: 9 keretméret 0,12 kW-tól 30 kW-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Automatikus fluxuscsökkentés az optimális energiahatékonyság érdekében.
    • Kijelzi a tényleges energiafogyasztást és integrált energiatakarékos funkciókkal rendelkezik.
    • Keep-Running üzemmód a stabil működéshez nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
    • Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
    • Gyors csatlakozás a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) funkcióblokkjaival.
    • Költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest.