SIEMENS - Frekvenciaváltó 22kW 400VAC 3f betáp IP20 SN112427 - 6SL3210-5BE32-2CV0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 60 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112427
Gyártói cikkszám
6SL3210-5BE32-2CV0
Gyártói típuskód
6SL3210-5BE32-2CV0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
60 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
264.5 mm
Mélység:
209 mm
Szélesség:
245 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
30 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
22 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
-5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 22 kW 150%-os túlterheléssel 60 másodpercig
- Kis kimeneti túlterhelés: 30 kW 110%-os túlterheléssel 60 másodpercig
- Integrált szűrő C3
- I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Védelem: IP20/UL
- Nyitott méret: E 244x265x209 (SzéxMaxMé)
- Működés egy- és háromfázisú hálózati tápellátásról (1AC 200 V - 240 V, 3AC 380 V - 480 V)
- Elérhető kilenc házméretben, 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és egyszerű kezelhetőség
- Optimalizált energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével
- Tényleges energiafogyasztás kijelzése
- Keep-Running mód a stabil működéshez nehéz hálózati körülmények között
- Egyedi alkalmazási igényekhez való igazíthatóság különböző opciókkal
- Egyszerű rendszerkonfiguráció előre definiált makrókkal és TIA Portallal
- Költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest
Sinamics V20 380-480 V 3 AC
A SINAMICS V20 átalakító egyszerű, robusztus és hatékony megoldás ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.