Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás 1500W 370 ohm SN020068 - 6SL3201-0BE14-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás 1500W 370 ohm SN020068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - fékellenállás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948660188

Sonepar cikkszám

SN020068

Gyártói cikkszám

6SL3201-0BE14-3AA0

Gyártói típuskód

6SL3201-0BE14-3AA0

Tartozék fajtája:

fékellenállás

    Sinamics fékellenállás R=370Ohm P_rated=75W P_max=1500W/12s/5% terhelhetőség

    A SINAMICS fékellenállás a többlet egyenáramú kör energiájának elvezetésére szolgál, amely a SINAMICS G inverterekhez kapcsolódik.

    Technikai részletek:

    • R ellenállás: 370 Ohm
    • Rated teljesítmény: 75 W
    • Maximális teljesítmény: 1500 W/12s/5%
    • Standalone kivitel
    • Tartozékok inverterekhez

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony energiaelvezetés a fékellenállások segítségével.
    • Kompatibilis a SINAMICS G inverterekkel.
    • Egyszerű telepítés és használat.