Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás 18500W 30 Ohm SN072615 - 6SL3201-0BE23-8AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás 18500W 30 Ohm SN072615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - fékellenállás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948660218

Sonepar cikkszám

SN072615

Gyártói cikkszám

6SL3201-0BE23-8AA0

Gyártói típuskód

6SL3201-0BE23-8AA0

Tartozék fajtája:

fékellenállás

    Sinamics fékezőellenállás R=30Ohm P_névleges=925W P_max=18500W/12s/5%

    A SINAMICS fékezőellenállás a felesleges egyenáramú köri energia elvezetésére szolgál, kifejezetten SINAMICS G frekvenciaváltókhoz tervezve.

    Technikai részletek:

    • R: 30 Ohm
    • P_névleges: 925 W
    • P_max: 18500 W / 12 s / 5% igénybevétel
    • Típus: Önálló
    • Tartozékok: frekvenciaváltókhoz - fékellenállás

    Ügyfél előnyök:

    • A felesleges energia hatékony elvezetése
    • Kompatibilitás a SINAMICS G frekvenciaváltókkal
    • Meghosszabbított eszközélettartam a működés stabilitása miatt