SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás 75 OHM SN102680 - 6SL3201-0BE21-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - fékellenállás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660201
Sonepar cikkszám
SN102680
Gyártói cikkszám
6SL3201-0BE21-8AA0
Gyártói típuskód
6SL3201-0BE21-8AA0
Tartozék fajtája:
fékellenállás
- R ellenállás: 75 Ohm
- Rated teljesítmény: 375 W
- Maximális teljesítmény: 7500 W/12s/5%
- Önálló működés
- Hatékony energiaelvezetés az inverterekhez.
- Megnövelt rendszerstabilitás és megbízhatóság.
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
Sinamics fékellenállás R=75Ohm P_rated=375W P_max=7500W/12s/5%
A SINAMICS fékellenállás segít a többlet egyenáramú kör energiájának elvezetésében az inverterekhez.