SIEMENS - Frekvenciaváltó fékellenállás FSA 140 OHM SN083916 - 6SL3201-0BE21-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - fékellenállás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660195
Sonepar cikkszám
SN083916
Gyártói cikkszám
6SL3201-0BE21-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3201-0BE21-0AA0
Tartozék fajtája:
fékellenállás
- R: 140 Ohm
- P_rated: 200 W
- P_max: 4000 W / 12 s / 5% terhelhetőség
- Használat: STANDALONE
- Tartozékok: Inverterekhez - fékellenállás SINAMICS G Inverterekhez
- Hatékony energiaelvezetés a fékellenállások segítségével.
- Kompatibilitás a SINAMICS G inverterekkel.
- Megbízható teljesítmény a terhelhetőség maximális kihasználásával.
Sinamics fékellenállás R=140Ohm P_rated=200W P_max=4000W/12s/5% terhelhetőség
A SINAMICS fékellenállás a többlet egyenáramú kör energiájának elvezetésére szolgál, amely a SINAMICS G inverterekhez csatlakoztatható.