SIEMENS - Frekvenciaváltó modul PM240-2, 4KW ,10,2A IP20 SN102679 - 6SL3210-1PE21-1AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 10.2 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948666036
Sonepar cikkszám
SN102679
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE21-1AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE21-1AL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
10.2 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
292 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
100 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
4 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
-99999
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
-99999
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
-99999
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
-99999
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V, +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimeneti magas túlterhelés: 3kW, 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Kimenő alacsony túlterhelés: 4kW, 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50°C
- IP20 védelem
- Telepítés: Beépíthető vezérlőszekrényekbe
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Három feszültségváltozat: 200 V, 400 V és 690 V
- Funkcionális egységek: CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2 vezérlőegységekkel kombinálható
- Robusztus kialakítás, akár 450 m kábelhossz (FSF/FSG házméret)
- Rugalmas kombinációs lehetőségek különféle vezérlőegységekkel a különböző alkalmazásokhoz
- A beépített biztonsági funkciók növelik a rendszerbiztonságot
- Hőveszteség optimális elvezetése a vezérlőszekrényen kívüli átmenő változattal
- EMC-irányelveknek való megfelelés árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek révén
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben
Sinamics PM240-2 Teljesítménymodul Beépített Körűvel
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás standard alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 frekvenciaváltókhoz.