Nem visszaküldhető

SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel Micromaster 4-hez IP20 GT16792 - 6SE6400-0BP00-0AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel Micromaster 4-hez IP20 GT16792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Státuszkijelzők száma - 0

  • Display-k száma - 1

  • Billentyűk száma - 8

  • Védettség (IP) - IP20

  • Front szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169458955

Sonepar cikkszám

GT16792

Gyártói cikkszám

6SE6400-0BP00-0AA1

Gyártói típuskód

6SE6400-0BP00-0AA1

Státuszkijelzők száma:

0

Display-k száma:

1

Billentyűk száma:

8

Védettség (IP):

IP20

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kezelőegység elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Frekvenciaváltó működtető panel Micromaster 4-hez