SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel,Micromaster 4-hez IP20 GT30525 - 6SE6400-0AP00-0AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 0
Display-k száma - 1
Billentyűk száma - 8
Védettség (IP) - IP20
Front szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169450805
Sonepar cikkszám
GT30525
Gyártói cikkszám
6SE6400-0AP00-0AA1
Gyártói típuskód
6SE6400-0AP00-0AA1
Státuszkijelzők száma:
0
Display-k száma:
1
Billentyűk száma:
8
Védettség (IP):
IP20
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kezelőegység elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Frekvenciaváltó működtető panel,Micromaster 4-hez