SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel SINAMICS G110-hez GT17250 - 6SL3255-0AA00-4BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűk száma - 8
Jelzőfények száma - 0
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169452359
Sonepar cikkszám
GT17250
Gyártói cikkszám
6SL3255-0AA00-4BA0
Gyártói típuskód
6SL3255-0AA00-4BA0
Billentyűk száma:
8
Jelzőfények száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Beépítési helyek száma parancs- és jelző készülékek számára:
0