SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel SINAMICS G120-hoz CU240E-2 IP20 SN101020 - 6SL3244-0BB12-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 6
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948661864
Sonepar cikkszám
SN101020
Gyártói cikkszám
6SL3244-0BB12-1FA0
Gyártói típuskód
6SL3244-0BB12-1FA0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
199 mm
Mélység:
46 mm
Szélesség:
73 mm
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
4
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
- Moduláris rendszer 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max 1F-DI PTC/KTY interfésszel
- USB- és SD/MMC-interfész
- Védelem: IP20
- Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 °C
- Beépített Safe Torque Off (STO) biztonsági funkció
- Integrált SS1, SLS, SDI és SSM biztonsági funkciók
- Kompatibilis a PM240-2 (0,55 kW-tól 132 kW-ig) és PM240 (akár 250 kW-ig) teljesítményegységekkel
- Kommunikációs interfészek: CU240E-2 USS és Modbus RTU, CU240E-2 DP PROFIBUS, CU240E-2 PN PROFINET, EtherNet/IP
- Széleskörű alkalmazás lehetőségek általános gépgyártásban
- Intuitív sorozatüzembe helyezés a paraméterkészletek klónozásának lehetőségével
- Optimális támogatás I/O interfész és terepi busz interfészek által
- Rugalmasság a vezérlési módok kiválasztásában
- Könnyű kommunikáció helyi vagy központi vezérlőrendszerekkel
Sinamics G120 vezérlőegység CU240E-2 PN
A CU240E-2 PN vezérlőegység a moduláris SINAMICS G120 frekvenciaváltókhoz készült, lehetővé téve a széleskörű alkalmazásokat a gépgyártásban, fejlett biztonsági funkciókkal.