SIEMENS - Frekvenciaváltó PM240-2 IP20-FSA-A-400V-3KW SN083908 - 6SL3210-1PE18-0AL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 7.7 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948666012
Sonepar cikkszám
SN083908
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE18-0AL1
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE18-0AL1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
7.7 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
196 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
2.2 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
-99999
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
-99999
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
-99999
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
-99999
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
- Frekvenciaintervallum: 47-63 Hz
- Nagy túlterhelésű teljesítmény: 2,2 kW 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s
- Kis túlterhelésű teljesítmény: 3 kW 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között (nagy terhelés); -10 és +40 °C között (kis terhelés)
- Méretek: 196 x 73 x 165 mm (Ma x Szé x Mé)
- Védettség: IP20
- Funkcionális változatok: Beépített egység, különféle vezérlőegységekkel való kombinálhatóság
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Rugalmas kombinációs lehetőségek a biztonsági követelmények szerint.
- Integrált biztonsági funkciók a megbízhatóság növelésére.
- Optimális hőelvezetés a tágabb elrendezési lehetőségekért.
- Robusztus kialakítás, amely akár 450 m-es kábelhossz használatát is lehetővé teszi.
- EMC-irányelvekkel való megfelelés érdekében elérhető árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek.
Sinamics PM240-2
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás moduláris SINAMICS G120 frekvenciaváltókhoz, integrált A osztályú szűrővel és fékcsopperrel.