Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó power modul 1,5 kW 3fázisú IP20 SN074750 - 6SL3210-1PE16-1AL1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó power modul 1,5 kW 3fázisú IP20 SN074750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 5.9 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948665985

Sonepar cikkszám

SN074750

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE16-1AL1

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE16-1AL1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

5.9 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Magasság:

196 mm

Mélység:

165 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

2.2 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

-99999

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

-99999

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

-99999

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

-99999

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó power modul 1,5 kW 3fázisú