SIEMENS - Frekvenciaváltó SINAMICS BRAKE RELAY SN074753 - 6SL3252-0BB00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - fékegység
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169454650
Sonepar cikkszám
SN074753
Gyártói cikkszám
6SL3252-0BB00-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3252-0BB00-0AA0
Tartozék fajtája:
fékegység
- Teljesítmény: 100 kW-ig
- Feszültség: 400 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Hőmérséklet-tartomány: -10 °C és +40 °C között
- Magas szintű megbízhatóság és tartósság.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Javítja a rendszer hatékonyságát és teljesítményét.
- Csökkenti a működési költségeket a hatékony fékezés révén.
Sinamics fékrelé teljesítménymodulhoz
A SINAMICS fékrelé teljesítménymodulhoz egy megbízható megoldás, amely biztosítja a motorok fékezését és a rendszer stabilitását.