SIEMENS - Frekvenciaváltó Sinamics vezérlő CU310-2 PN SN083958 - 6SL3040-1LA01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 11
Analóg bemenetek száma - 1
Magasság - 191 mm
Mélység - 75 mm
Szélesség - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660119
Sonepar cikkszám
SN083958
Gyártói cikkszám
6SL3040-1LA01-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3040-1LA01-0AA0
Digitális bemenetek száma:
11
Analóg bemenetek száma:
1
Magasság:
191 mm
Mélység:
75 mm
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó Sinamics vezérlő CU310-2 PN