SIEMENS - Frekvenciaváltóhoz inkr. encoder,Micromaster4 IP20 GT47487 - 6SE6400-0EN00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Kapcsolási funkció - monostabil
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt - 0
Elektronikus kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169449144
Sonepar cikkszám
GT47487
Gyártói cikkszám
6SE6400-0EN00-0AA0
Gyártói típuskód
6SE6400-0EN00-0AA0
Kivitel:
egyéb
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles (rugós)
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Bővítő modul elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Frekvenciaváltóhoz inkr. encoder,Micromaster4