SIEMENS - Front connector module with 4x16 pole IDC connector SN156992 - 6ES7921-5AK20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Pólusszám - 40
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szín - fekete
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623602491
Sonepar cikkszám
SN156992
Gyártói cikkszám
6ES7921-5AK20-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7921-5AK20-0AA0
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Pólusszám:
40
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szín:
fekete
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
- 4x16 pólusú IDC csatlakozó
- Potenciális betáplálás a betápláló elemen keresztül
- Moduláris csatlakozás a SIMATIC TOP connect rendszer részeként
- Csökkentett vezetékezési költségek
- Csatlakozás a SIMATIC S7-300-hoz
- Gyors és biztonságos rendszerkábelezés
- Hibaforrások jelentős csökkentése a kábelezés során
- Egyszerű csatlakozás a perifériák érzékelőihez és aktuátoraihoz
Elülső csatlakozómodul 4x16 pólusú IDC csatlakozóval
A SIMATIC S7-1500 elülső csatlakozómodulja a 16 pólusú kábelek lehetséges betáplálásához egy módosított elülső csatlakozót képvisel az analóg I/O modulhoz való csatlakoztatáshoz.