SIEMENS - Front connector SIMATIC S7-1500 40PIN 25mm széles modul SN107176 - 6ES7592-1BM00-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - csatlakozó dugó
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515082637
Sonepar cikkszám
SN107176
Gyártói cikkszám
6ES7592-1BM00-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7592-1BM00-0XA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
csatlakozó dugó
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Elülső csatlakozó dugaszolható kivitel
- 40 pólusú
- 25 mm széles modulokhoz
- Kompatibilis az S7-1500 kompakt CPU-kkal
- Kábelkötegelő tartozékok S7-1500 modulokhoz
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmas moduláris rendszer
- Megbízható teljesítmény a gyártási folyamatok során
- Optimális helykihasználás a kompakt kialakításnak köszönhetően
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 is a front connector designed for plug-in connection, compatible with 40-pole 25 mm wide modules and S7-1500 compact CPUs, including cable ties for S7-1500 modules.