SIEMENS - fuse base SX031515 - 5SG1302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D01
Pólusszám - 1
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031515
Gyártói cikkszám
5SG1302
Gyártói típuskód
5SG1302
Méret:
D01
Pólusszám:
1
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
NEOZED, biztosítéktalp, D01, 1 pólusú, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V LED jelérzékelő nélkül keretes kivezetéssel NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere az elektronikai berend