SIEMENS - fuse base SX031520 - 5SG1702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 1
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031520
Gyártói cikkszám
5SG1702
Gyártói típuskód
5SG1702
Méret:
D02
Pólusszám:
1
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- LED jelérzékelő nélkül keretes kivezetéssel
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- Dupla kapocskamrák a komforttalpban
- Kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- Jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozás.
- Könnyű kábelbevezetés, ami munkaidőt takarít meg.
- Otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző csatlakozókapcsoknak köszönhetően.
Neozed, biztosítéktalp, D02, 1 pólusú, 63 A
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.