SIEMENS - fuse base SX031527 - 5SG5702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031527
Gyártói cikkszám
5SG5702
Gyártói típuskód
5SG5702
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
- 3 pólusú kivitel
- 63 A névleges áram
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- LED jelérzékelő nélkül keretes kivezetéssel
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- A komforttalpban található dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.
- Sokkal kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában.
- A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása, ami megkönnyíti a kábelbevezetést.
- Munkaidőt takarít meg a könnyebb telepítés révén.
Neozed, biztosítéktalp, D02, 3 pólusú, 63 A
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.