SIEMENS - GAMMA BINÁRISBEADÁSESZKÖZ N 263E/01 IP20 SN089646 - 5WG1263-1EB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 8
Bemeneti feszültség - 12-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089646
Gyártói cikkszám
5WG1263-1EB01
Gyártói típuskód
5WG1263-1EB01
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
8
Bemeneti feszültség:
12-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
6
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20