SIEMENS - GAMMA instabus Line/backbone coupler N 140/13, 2 MW SN086388 - 5WG1140-1AB13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086388
Gyártói cikkszám
5WG1140-1AB13
Gyártói típuskód
5WG1140-1AB13
Busz-rendszer KNX:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
2
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; GAMMA instabus Line/backbone coupler N 140/13, 2 MW