Nem visszaküldhető

SIEMENS - Géplámpa 24V LED-es piros IP54 GT03843 - 8WD4220-5AB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24V LED-es piros IP54 GT03843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - -99999--99999 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209375246

Sonepar cikkszám

GT03843

Gyártói cikkszám

8WD4220-5AB

Gyártói típuskód

8WD4220-5AB

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

-99999--99999 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

piros

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, piros, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.

    Technikai részletek:

    • Fényforrás: SIRIUS 8WD4
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm
    • Védelem: Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Mechanizmus: Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Fényeloszlás: Optimalizált több LED egy lámpamodulban
    • Opcionális: Kommunikációs képesség AS-Interface-hez

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű elemek gyors cseréje
    • Moduláris kialakítás különböző színű és feszültségű zseblámpákhoz, villogókhoz és forgó lámpákhoz
    • Széleskörű tartozékok, mint lábak, csövek, konzolok, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek