Nem visszaküldhető

SIEMENS - Géplámpa 24V LED-es sárga IP54 GT03842 - 8WD4220-5AD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24V LED-es sárga IP54 GT03842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209375222

Sonepar cikkszám

GT03842

Gyártói cikkszám

8WD4220-5AD

Gyártói típuskód

8WD4220-5AD

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, sárga, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök használatát teszi lehetővé.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED világítás
    • 24 V AC/DC feszültség
    • Átmérő: 50 mm
    • Masszív készülékek ipari felhasználásra
    • Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
    • Opcionális kommunikációs képesség az AS-Interface-hez való csatlakozáson keresztül
    • Optimális fényeloszlás több LED egy lámpamodulban történő felhasználásával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
    • Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a vizuális és akusztikus figyelmeztetésekhez
    • Tartozékok széles választéka a különböző igények kielégítésére