Nem visszaküldhető

SIEMENS - Géplámpa 24V LED-es zöld IP54 GT03841 - 8WD4220-5AC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24V LED-es zöld IP54 GT03841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209375239

Sonepar cikkszám

GT03841

Gyártói cikkszám

8WD4220-5AC

Gyártói típuskód

8WD4220-5AC

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

zöld

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, zöld, 24 V AC/DC, Átmérő 50 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök vezérlésére is alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Fényforrás: SIRIUS 8WD4
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Mechanizmus: Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Fényeloszlás: Több LED egy lámpamodulban
    • Opcionális: Kommunikációs képesség AS-Interface-hez való csatlakozáson keresztül

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben.
    • Könnyű elemek gyors cseréje a bajonettmechanizmusnak köszönhetően.
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást különböző színű és feszültségű lámpákhoz.
    • Tartozékok széles választéka, beleértve lábakat, csöveket és konzolokat.