SIEMENS - Géplámpa 24VDC LED-es piros átmérő: 50mm IP54 SN101025 - 8WD4220-0CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209919938
Sonepar cikkszám
SN101025
Gyártói cikkszám
8WD4220-0CB
Gyártói típuskód
8WD4220-0CB
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
piros
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Szín: piros
- Feszültség: 24 V DC
- Átmérő: 50 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális kommunikációs képesség az AS-Interface-hez való csatlakozáson keresztül
- Optimális fényeloszlás több LED felhasználásával
- Könnyű és gyors elemcsere a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Széleskörű tartozékok elérhetősége a különböző igényekhez
- Modern dizájn a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz
Egyvillanású lámpaelem
A SIRIUS 8WD4 zseblámpa elem fő célja, hogy moduláris beépítéssel vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz biztosítson fényforrást.