Nem visszaküldhető

SIEMENS - Géplámpa 24VDC LED-es sárga átmérő: 50mm IP54 SN101026 - 8WD4220-0CD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24VDC LED-es sárga átmérő: 50mm IP54 SN101026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - sárga

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209919952

Sonepar cikkszám

SN101026

Gyártói cikkszám

8WD4220-0CD

Gyártói típuskód

8WD4220-0CD

Funkció:

villanófény

Szín:

sárga

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

Egyvillanású lámpaelem, sárga, 24 V DC, 50 mm átmérőjű SIRIUS 8WD4 zseblámpa elem, beleértve a fényforrásokat jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A masszív