Nem visszaküldhető

SIEMENS - Géplámpa 24VDC LED-es zöld átmérő: 50mm IP54 SN101027 - 8WD4220-0CC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24VDC LED-es zöld átmérő: 50mm IP54 SN101027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - zöld

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209919945

Sonepar cikkszám

SN101027

Gyártói cikkszám

8WD4220-0CC

Gyártói típuskód

8WD4220-0CC

Funkció:

villanófény

Szín:

zöld

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

zöld

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

Egyvillanású világító elem, zöld, 24 V DC, átmérő 50 mm SIRIUS 8WD4 elemlámpa elem, beleértve a fényforrásokat jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez. A masszí