Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Gerjesztőköri fojtó 1Ac400V 50Hz 15A IP00 GT47469 - 4EM5000-2CB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Gerjesztőköri fojtó 1Ac400V 50Hz 15A IP00 GT47469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 13.5-13.5 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 18.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869943671

Sonepar cikkszám

GT47469

Gyártói cikkszám

4EM5000-2CB00

Gyártói típuskód

4EM5000-2CB00

Névleges áram AC:

13.5-13.5 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

18.3 A

Pólusszám, primeroldal:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

3.23 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; Gerjesztőköri fojtó 1Ac400V 50Hz 15A