Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Gerjesztőköri fojtó 3AC400V 50Hz 180A IP00 GT49085 - 4EU2522-4BA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Gerjesztőköri fojtó 3AC400V 50Hz 180A IP00 GT49085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 162-162 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 220.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869939674

Sonepar cikkszám

GT49085

Gyártói cikkszám

4EU2522-4BA00-0AA0

Gyártói típuskód

4EU2522-4BA00-0AA0

Névleges áram AC:

162-162 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

220.5 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

0.119 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 180 /50; I LN (A): 162; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 0,119; TA/ISOKL:40/H; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA: FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE< A 4EU h