Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Gumi kábel 2x1,5 sárga 100m/tek SN008979 - 3RX9010-0AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Gumi kábel 2x1,5   sárga  100m/tek SN008979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209139589

Sonepar cikkszám

SN008979

Gyártói cikkszám

3RX9010-0AA00

Gyártói típuskód

3RX9010-0AA00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    As-i kábel

    Az AS-i kábel egy sárga alakú, gumi bevonatú kábel, amely az AS-Interface intelligens terepi busz szabványhoz készült.

    Technikai részletek:

    • Szín: Sárga
    • Anyag: Gumi
    • Kábel keresztmetszet: 2x 1,5 mm2
    • Hossz: 100 m

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas és tartós anyag, amely ellenáll a környezeti hatásoknak.
    • Az AS-Interface szabvány biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt az intelligens rendszerek között.
    • Hosszú kábelhossz lehetővé teszi a nagyobb távolságok lefedését.