SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 4F, 12MODUL SX032202 - 5ST2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 0 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032202
Gyártói cikkszám
5ST2520
Gyártói típuskód
5ST2520
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
Gyűjtősín, 4-fázisú, 12 modulos SENTRON 5ST2 gyűjtősín, mint kiegészítő alkatrészek hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők és csatlakoztathat