SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 4F, 36MODUL SX032204 - 5ST2522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - -99999 mm
Hosszúság - -99.999 mm
Magasság - -99999 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032204
Gyártói cikkszám
5ST2522
Gyártói típuskód
5ST2522
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
-99999 mm
Hosszúság:
-99.999 mm
Magasság:
-99999 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
-99999 A
Gyújtósín, 4-fázisú, 36 modulos 'SENTRON 5ST2 gyűjtősín, mint kiegészítő alkatrészek hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők és csatlakoz