Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 63A 2X3P SX032223 - 5ST2601

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 63A 2X3P SX032223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Hosszúság - 86 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032223

Gyártói cikkszám

5ST2601

Gyártói típuskód

5ST2601

Kivitel:

lamellákkal

Hosszúság:

86 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

63 A

Gyűjtősín, 63 A 3 pólusú moduláris szélesség 15 mm Villa kivitel 2 készülékhez 'SENTRON 5ST2 gyűjtősín, mint kiegészítő alkatrészek hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könny