Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A L=1190MM SX032219 - 5ST2544

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A  L=1190MM SX032219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1190 mm

  • Névleges áram In - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032219

Gyártói cikkszám

5ST2544

Gyártói típuskód

5ST2544

Hosszúság:

1190 mm

Névleges áram In:

100 A

GYÜJTÖSÍN 6X100A L=1190MM