Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A L=390MM SX032215 - 5ST2540

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A  L=390MM SX032215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 390 mm

  • Névleges áram In - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032215

Gyártói cikkszám

5ST2540

Gyártói típuskód

5ST2540

Hosszúság:

390 mm

Névleges áram In:

100 A

GYÜJTÖSÍN 6X100A L=390MM