Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A L=590MM SX032216 - 5ST2541

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A  L=590MM SX032216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 590 mm

  • Névleges áram In - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032216

Gyártói cikkszám

5ST2541

Gyártói típuskód

5ST2541

Hosszúság:

590 mm

Névleges áram In:

100 A

GYÜJTÖSÍN 6X100A L=590MM