Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A L=790MM SX032217 - 5ST2542

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN 6X100A  L=790MM SX032217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 790 mm

  • Névleges áram In - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032217

Gyártói cikkszám

5ST2542

Gyártói típuskód

5ST2542

Hosszúság:

790 mm

Névleges áram In:

100 A

GYÜJTÖSÍN 6X100A L=790MM