Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60 MM RENDSZER 55MMX242MM SX038067 - 8US1261-5FP08

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60 MM RENDSZER 55MMX242MM SX038067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 63 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 56 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038067

Gyártói cikkszám

8US1261-5FP08

Gyártói típuskód

8US1261-5FP08

Adapterszélesség:

63 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

56 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Gyűjtősín-rendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.

    Technikai részletek:

    • Sín-középpont távolság: 60 mm
    • Készülékadapter, Szélesség: 55 mm
    • Rúdvastagság: 5,10 mm + TT profil megszakítóhoz 3R kontaktorral
    • S2 1 DIN-sínnel 35 mm-ig, 56 A-ig
    • Hossz: 242 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően.
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség.
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.