Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 184MM SZÉLES SX038036 - 8US1210-4AF00

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 184MM SZÉLES SX038036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 184 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

  • Névleges áram In - 630 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038036

Gyártói cikkszám

8US1210-4AF00

Gyártói típuskód

8US1210-4AF00

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

184 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Gyűjtősín rendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere egy biztonságos, helytakarékos és áttekinthető megoldás a modern elosztótáblák elektrotechnikai bővítésére.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
    • Készülékadapter szélessége: 185 mm
    • Rúdvastagság: 5,10 mm
    • Maximális áram: 630 A-ig
    • Kompatibilis a 3KA52/53, 3KL52/53, 3VF4/5 készülékekkel
    • Rögzítés hossztartókra történik
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett, így globálisan használható
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel