Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 250MM SZÉLES SX038037 - 8US1210-4AG00

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 250MM SZÉLES SX038037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 140 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 630 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038037

Gyártói cikkszám

8US1210-4AG00

Gyártói típuskód

8US1210-4AG00

Adapterszélesség:

140 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Gyűjtősín-rendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához kínál biztonságos, helytakarékos és áttekinthető megoldásokat.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
    • Készülékadapter szélessége: 250 mm
    • Rúdvastagság: 5,10 mm
    • Maximális áram: 630 A-ig
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Széles választék a gyűjtősínekhez, akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Világszerte engedélyezett, így globálisan használható a gépészeti és üzemmérnöki területen