SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 45MMX182MM SX038038 - 8US1211-1NS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 108 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 32 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038038
Gyártói cikkszám
8US1211-1NS10
Gyártói típuskód
8US1211-1NS10
Adapterszélesség:
108 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín-rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Készülékadapter, Szélesség: 45 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT profil 1 db DIN-sínnel 35 mm 3RA6 kompakt rakományadagolóhoz Hossz 200 mm; Ue 690 V, IE 32 A-ig, Megjegyzés: ha a névleges áram >12 A és a röv