SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 45MMX182MM SX038057 - 8US1250-5RM07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 25 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038057
Gyártói cikkszám
8US1250-5RM07
Gyártói típuskód
8US1250-5RM07
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Készülékadapter, Szélesség: 45 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT profil igény szerint 1 DIN sínnel 35 mm,...25 A Kimenő sorkapcsok 1,5...4 mm2-ig Hossz 182 mm 8US gyűjtősín-védőberendezések, mint f-megszakít