SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 45MMX182MM SX038058 - 8US1251-5CM47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 16 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038058
Gyártói cikkszám
8US1251-5CM47
Gyártói típuskód
8US1251-5CM47
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
16 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín-rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Készülékadapter, Szélesség: 45 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil kapcsolóberendezésekhez és motoradagolókhoz SIRIUS, S00 1 DIN-sínnel 35 mm, 12,5 A kalitkás bilincs csatlakozással. szakaszolók és megs