Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 72X182MM 460-690V SX038041 - 8US1211-4TM00

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER 72X182MM 460-690V SX038041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 100 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038041

Gyártói cikkszám

8US1211-4TM00

Gyártói típuskód

8US1211-4TM00

Adapterszélesség:

54 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

100 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Gyűjtősín rendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
    • Készülékadapter szélessége: 72 mm
    • Rúdvastagság: 5,10 mm + TT profil
    • SIRIUS S3-as méret (100 A)
    • Hossz: 182 mm
    • Működési tartomány: 480-690 V

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén.
    • Gyors szerelhetőség a rögzítés hossztartókra történő egyszerűsítésével.
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • Széles választék a gyűjtősínekből az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.