Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER F. 3NP50 60 SX038070 - 8US1291-4SB00

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM RENDSZER F. 3NP50 60 SX038070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 108 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 160 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038070

Gyártói cikkszám

8US1291-4SB00

Gyártói típuskód

8US1291-4SB00

Adapterszélesség:

108 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

160 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Gyűjtősín-rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Készülékadapter, Szélesség: 108 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil a 3NP5060 8US gyűjtősínrendszerhez védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, hely