SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC SX038042 - 8US1211-4TR00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 72 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 100 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038042
Gyártói cikkszám
8US1211-4TR00
Gyártói típuskód
8US1211-4TR00
Adapterszélesség:
72 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
100 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
eszközadapter SIRIUS megszakítóhoz S3 méretű, IEC 100A/690 V, UL 100A/600 V, AWG4, 25 mm2, hossz 200 mm, szélesség 72 mm kábelkimenet felső kábel max. 150°-ban hegesztett 153 mm-es hosszon, 5 mm-es és 10 mm-es gyűjtősín-vastagságokhoz, TT-profil 8US gyűjt