SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC SX038045 - 8US1213-4AH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 140 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 400 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038045
Gyártói cikkszám
8US1213-4AH00
Gyártói típuskód
8US1213-4AH00
Adapterszélesség:
140 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
400 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
- Rúdvastagság: TT profil
- UL besorolás: 240-600V/540A
- Használható rugós áramkörökben 3VL-es megszakítóhoz
- Adapter hossza: 296 mm
- Adapter szélessége: 140 mm
- VL400 UL, JG-FRAME UL8 buszhoz
- A sín rés: 60 mm
- Biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés a védőberendezések telepítéséhez.
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés a modern elosztótáblákban.
- Gyors szerelhetőség az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- Széles választék a gyűjtősínekből az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
Gyűjtősín adapter 60 mm SYS
A Siemens gyűjtősín adapter 60 mm-es rendszerhez biztosítja a biztonságos és helytakarékos elrendezést a védőberendezések telepítéséhez.