SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC SX038048 - 8US1213-4AQ01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 105 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 160 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038048
Gyártói cikkszám
8US1213-4AQ01
Gyártói típuskód
8US1213-4AQ01
Adapterszélesség:
105 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
gyűjtősín adapter 60 mm SYS. UL 508 Gyűjtősín rendszer 60 mm Rúdvastagság: TT profil Használható rugós áramkörökben 3VL-es megszakítóhoz, csőcsatlakozással a kábelkimenethez felül/alul Adapter hossza 190 mm Adapter szélessége 105 mm VL150X UL-hoz, CG KERE